Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-09.200A1-WJ30TA
Rubix:999240116014754
Produttore:6618820
EAN:4031132372136

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 138 mm |
Dettagli del prodotto : 6618820-ARTICOLO DC150-12-09.200A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punta elicoidale in metallo duro Walter Titex DC150 Perform Ø9,2 mm (12×Dc) WJ30TA, con raffreddamento interno. Angolo di punta 140°; rivestimento K30F-TiAlN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 138 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | k30f-tialn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12×dc |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto a 140° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | gruppi iso p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 201,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 245,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione