9517180137000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 13,700
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 13.700
Rubix:999230214005841
Produttore:9517180137000
EAN:4031095335889


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Profondità di lavorazione | 36,45 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180137000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 13,700
Punta elicoidale Stock SuperV-180 3xD in carburo con rivestimento TiAlN nano e fori di lubrificazione interna. Punta 180° per fondo piatto e bassa formazione di bave.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Profondità di lavorazione | 36,45 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,24 |
| Affilatura | punta 180° (fondo piatto) |
| Stelo | cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai da bonifica, acciai automatici, acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inossidabili, ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 214,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 262,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione