7287644-ARTICOLO DC150-03-05.100D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-05.100D0-WJ30RE
Rubix:999240117031352
Produttore:7287644
EAN:4031132400099
7287644-ARTICOLO DC150-03-05.100D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,1 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287644-ARTICOLO DC150-03-05.100D0-WJ30RE


Solid carbide twist drills DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punta elicoidale in metallo duro integrale DC150

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,1 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,255 (5,1/20)
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
€ 49,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione