9517180178600-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 17,860
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 17.860
Rubix:999230214005884
Produttore:9517180178600
EAN:4031095335452


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,86 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517180178600-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 17,860
Punta elicoidale integrale Stock SuperV-180 con fori di lubrificazione interna, affilatura 180° e rivestimento TiAlN nano. Profondità 48 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,86 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,37 |
| Affilatura | affilatura a punta 180° (per fondo piatto) |
| Stelo | r ha (gambo ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e di impiego; acciai automatici; acciai bonificati/temprati; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; getti/ghise |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione