9517720051600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 5,160

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51772 5.160
Rubix:160000000183318
Produttore:9517720051600
EAN:4031095244518
9517720051600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 5,160

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,16 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517720051600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 5,160


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro5,16 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5,16x44
Affilaturasuper v-va
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
5.160 mm
82.000 mm
Paese d'origineDE
84,98 IVA esclusa
/ Unità
103,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione