9517450139000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 13,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 13.900
Rubix:999240628006841
Produttore:9517450139000
EAN:4031095356785


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 56,15 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450139000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 13,900
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA 51745 5xD con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+. Angolo di punta 140° e profondità massima secondo tmax.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 56,15 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | profilo del tagliente principale leggermente concavo |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti alla ruggine, agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 363,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 443,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione