Riferimenti
Walter Titex:A1244-NO39
Rubix:999240117029322
Produttore:5060233
EAN:4031132013374

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,527 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5060233-ARTICOLO A1244-NO39
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foratura cieca;Foratura a pacchetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,527 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;metallo non ferroso;lega speciale |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 2,527 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione