9517450117000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 11,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 11.700
Rubix:999240628007128
Produttore:9517450117000
EAN:4031095357034


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 58,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450117000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 11,700
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Progettata per forature profonde 5xD con rivestimento TiSiN+ e qualità elevata del foro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 58,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Affilatura | spianatura 140° |
| Stelo | cilindrico ø 12 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili, acciai resistenti agli acidi e al calore, titanio e leghe di titanio, inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione