Riferimenti
Walter Titex:A1211-12
Rubix:999240117031457
Produttore:5058597
EAN:4031132004242

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5058597-ARTICOLO A1211-12
Punta elicoidale in HSS A1211 • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=12mm
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 388 |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione