7462171-ARTICOLO DC150-05-12.500A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-12.500A0-WJ30TA
Rubix:999240117030718
Produttore:7462171
EAN:4031132423227
7462171-ARTICOLO DC150-05-12.500A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,5 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462171-ARTICOLO DC150-05-12.500A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro • Perform • DIN 6537 L • 5xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.4921in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12,5 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione60 mm
Tipo a gambocilindrico
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
154,70 IVA esclusa
/ Unità
188,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione