9517700079000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 7,900

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51770 7.900
Rubix:160000000183055
Produttore:9517700079000
EAN:4031095240176
9517700079000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 7,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,9 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517700079000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 7,900


Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro del foro7,9 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione41 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura7,9x41
Affilaturasuper v-va
Stelo8
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
7.900 mm
79.000 mm
Paese d'origineDE
90,56 IVA esclusa
/ Unità
110,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione