9717650107000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 10,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 10.700
Rubix:999240628006518
Produttore:9717650107000
EAN:4031095343730


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 302 mm |
| Profondità di lavorazione | 214 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650107000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 10,700
Punta elicoidale SuperV-T-Al Stock in metallo duro con raffreddamento interno e rivestimento AlTiN. Ø 10,700 e tolleranza h7 per forature profonde 20xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 302 mm |
| Profondità di lavorazione | 214 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ø/foratura ≈ 0,050 (≈1:20) |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 705,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 861,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione