PUNTE JOBBER HSS A1006.7

Trapano a spirale HSS A100

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dormer:A1006.7
Rubix:160000000698474
EAN:7320760002209
PUNTE JOBBER HSS A1006.7

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,7 mm
Lunghezza totale101 mm
Profondità di lavorazione63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTE JOBBER HSS A1006.7


Trapano a spirale HSS corto con albero cilindrico DIN 338 No. 118 ° 4XD temprato a vapore per acciaio < 850 n/mm² e ghisa.

Punti di forza

- Acciaio da lavorazione dolce (< 120 HB < 400 N/mm ²)
- Acciaio da costruzione carburato (< 200 HB < 700 N/mm ²)
- Acciaio al carbonio (< 250 HB < 850 N/mm ²)
. - Acciaio legato (< 250 HB < 850 N/mm ²)
- Lamelle in ghisa (<150 HB >500 N/mm ²)
- Lamelle in ghisa (> 150<300 HB >500 < 1000 N/mm ²)
- Termoplastico, plastica-Duraplastica
- Alluminio/magnesio-alluminio magnesio non legato (< 100 HB < 350 N/mm ²)
- Lega alluminio/magnesio-alluminio silicio 0,5% (< 150 HB < 500 N/mm ²).

Applicazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,7 mm
Lunghezza totale101 mm
Profondità di lavorazione63 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo6,7 mm
Codice doganale82075060
5,78 IVA esclusa
/ Unità
7,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione