Riferimenti
HPMT:H03 0150 8
Rubix:999180200115307



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Profondità di lavorazione | 15,8 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0150 8
PUNTA DR VA OF H03 0150 8
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Profondità di lavorazione | 15,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | hpt t8090 tialn |
| Tolleranza | d2 (h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | d/i2 = 1,5/15,8 ≈ 0,095 (i2/d = 8xd) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point design (punto diviso) |
| Stelo | din 6535ha (stelo con foro di lubrificazione) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, k, n, m, s (gruppi materiali) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore