Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-05.800A1-WJ30TA
Rubix:999240116014789
Produttore:6618783
EAN:4031132371764

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 121 mm |
| Profondità di lavorazione | 83 mm |
Dettagli del prodotto : 6618783-ARTICOLO DC150-12-05.800A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Trapano in carburo Walter Titex DC150 Perform con raffreddamento interno (WJ30TA). Punta 140° e foratura 12×Dc per applicazioni su materiali ISO P-M-K e altro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 121 mm |
| Profondità di lavorazione | 83 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 143,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione