9517450055500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 5,550
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 5.550
Rubix:999240628007714
Produttore:9517450055500
EAN:4031095357898


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 27,75 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450055500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 5,550
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA con fori di lubrificazione 5xD e refrigerazione interna. Rivestimento TiSiN+ per prestazioni elevate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 27,75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | cilindrico din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili resistenti alla corrosione/calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione