7462165-ARTICOLO DC150-05-11.800A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-11.800A0-WJ30TA
Rubix:999240429005625
Produttore:7462165
EAN:4031132423166
7462165-ARTICOLO DC150-05-11.800A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,8 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione59 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462165-ARTICOLO DC150-05-11.800A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punta elicoidale in carburo Walter Titex DC150 Perform Ø11,8 mm (5×Dc), rivestita TiNAl e angolo di punta 140°. Senza refrigerazione interna.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,8 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione59 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentotinal
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,2
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai, acciai inossidabili, ghisa, metalli non ferrosi e materiali plastici (gruppi iso p, m, k, n, s, h, o)
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
113,40 IVA esclusa
/ Unità
138,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione