PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861000

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE NORMALE - ZIRKO BB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:861000
Rubix:170000000538510
EAN:3660338158155
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861000
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,1 mm
Lunghezza totale142 mm
Profondità di lavorazione94 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861000


Punta autocentrante Più lungo del 30% in più rispetto ad altri trapani HSS rivestiti con il suo angolo di 130 ° e rivestimento Zirko per una migliore evacuazione del truciolo..
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,1 mm
Lunghezza totale142 mm
Profondità di lavorazione94 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentozirko bb
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo11,1 mm
10,23 IVA esclusa
/ Unità
12,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore