9517660051600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 5,160

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51766 5.160
Rubix:999181000026819
Produttore:9517660051600
EAN:4031095293097
9517660051600-PUNTA   MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 5,160

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,16 mm
Lunghezza totale210 mm
Profondità di lavorazione170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517660051600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 5,160


Punta elicoidale STOCK SuperV‑T con fori di lubrificazione interni 25xD, rivestita AlTiN. Ø5,16 mm, profondità di lavorazione 170 mm e tolleranza h7.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,16 mm
Lunghezza totale210 mm
Profondità di lavorazione170 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5,16/170=0,0304
Affilaturakegelmantelanschliff 135°
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Diametro stelo6 mm
475,28 IVA esclusa
/ Unità
579,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione