9517840129000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 12,900
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 12.900
Rubix:999220701000340
Produttore:9517840129000
EAN:4031095322179


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 38,7 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840129000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 12,900
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X con fori di lubrificazione interna, rivestimento TiAlN nano e tagliente 140° per foratura 3xD su DIN 6537K.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 38,7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | cono alleggerito (relieved cone) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 182,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 222,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione