9711150151000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 15,100

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71115 15.100
Rubix:160000000190475
Produttore:9711150151000
EAN:4031095116358
9711150151000-PUNTA HSS  CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 15,100

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro15,1 mm
Lunghezza totale178 mm
Profondità di lavorazione120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711150151000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 15,100


Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,18 g
Diametro del foro15,1 mm
Lunghezza totale178 mm
Profondità di lavorazione120 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentovaporizzata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo15,1 mm
15.100 mm
178.000 mm
Paese d'origineDE
63,35 IVA esclusa
/ Unità
77,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione