9517640105000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 10,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51764 10.500
Rubix:999181000026764
Produttore:9517640105000
EAN:4031095294698


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 247 mm |
| Profondità di lavorazione | 198 mm |
Dettagli del prodotto : 9517640105000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 10,500
Punta elicoidale Stock SuperV‑T‑Al con fori di lubrificazione/raffreddamento interno per lavorazioni profonde fino a 15xD. Rivestimento AlTiN, Ø 10,5 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 247 mm |
| Profondità di lavorazione | 198 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | cono scaricato (relieved cone) |
| Stelo | gambo cilindrico rettilineo (ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai temprati (incl. leghe fino a 1200 n/mm²); acciai inossidabili; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 613,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 748,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione