9717650069000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 6,900

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71765 6.900
Rubix:999240628006785
Produttore:9717650069000
EAN:4031095344225
9717650069000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 6,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,9 mm
Profondità di lavorazione138 mm
Tipo a gambocilindrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717650069000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 6,900


Punta elicoidale MD Stock da fori profondi 20xD con fori di lubrificazione interna. Finitura lucida/blank, taglio destro, tolleranza h7 per la serie 20xD.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,9 mm
Profondità di lavorazione138 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentolucido (blank)
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,05
Affilaturaaffilatura a facce
Stelocilindrico
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarealluminio e leghe di alluminio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo8 mm
524,21 IVA esclusa
/ Unità
639,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione