9612210070000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 7,000

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61221 7.000
Rubix:160000000187767
EAN:4031095067537
9612210070000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 7,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7 mm
Lunghezza totale109 mm
Profondità di lavorazione69 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9612210070000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 7,000


Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro7 mm
Lunghezza totale109 mm
Profondità di lavorazione69 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo7 mm
7.000 mm
109.000 mm
Paese d'origineDE
10,82 IVA esclusa
/ Unità
13,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore