Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-07.144A1-WJ30RE
Rubix:999240117030875
Produttore:6618349
EAN:4031132367439

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,144 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 6618349-ARTICOLO DC150-05-07.144A1-WJ30RE
Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150 • Perform • DIN 6537 L • 5xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30RE • Dc=7,144mm
Punti di forza
Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,144 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5 x dc |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione