Riferimenti
Walter Titex:A1276TFL-5.8
Rubix:999240117028827
Produttore:5061442
EAN:4031132201566

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061442-ARTICOLO A1276TFL-5.8
Punta elicoidale
Punta elicoidale in metallo duro integrale A1276TFL • Alpha® 22 • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 140° • TFL • Dc=5,8mm
Applicazioni
Foratura passante;Foratura cieca;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | tfl (tialn) |
| Tolleranza | h7 |
| Angolo d'elica | 93 ° |
| Stelo | parallelo |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 5,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione