9717660051600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,160
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 5.160
Rubix:999240628006879
Produttore:9717660051600
EAN:4031095343136


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Profondità di lavorazione | 162,26 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660051600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,160
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al Ø5,160 mm, 25xD. Raffreddamento interno con fori di lubrificazione per foratura profonda di precisione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Profondità di lavorazione | 162,26 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento (blank) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a spianatura (flächenanschliff) |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 482,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 588,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione