Riferimenti
HPMT:H03 0120 12
Rubix:999180200115284



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 17,7 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0120 12
PUNTA DR VA OF H03 0120 12
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 17,7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | alcrn (g6110) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta divisa (split point design) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | materiali p, m, k, n, s |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore