9517180099200-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 9,920

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51718 9.920
Rubix:999230214005796
Produttore:9517180099200
EAN:4031095336336
9517180099200-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 9,920

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,92 mm
Lunghezza totale87 mm
Profondità di lavorazione29,76 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517180099200-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 9,920


Punta elicoidale Stock SuperV-180 in metallo duro, rivestita TiAlN nano, con raffreddamento interno e geometria punta 180° per fondo piatto.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,92 mm
Lunghezza totale87 mm
Profondità di lavorazione29,76 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzan7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Affilaturaaffilatura a 180° per fondo piano
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai da tempra/bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; getti
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta180 °
Diametro stelo10 mm
127,13 IVA esclusa
/ Unità
155,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione