PUNTA DR VA OF H03 0280 8

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:H03 0280 8
Rubix:999180200115385
PUNTA DR VA OF H03 0280 8

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,8 mm
Lunghezza totale60 mm
Profondità di lavorazione30,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0280 8


Punta HPMT DR VA (H03 0280 8) per micro foratura profonda: 2,8 mm, profondità 30,8 mm (8xD) e angolo 135° con lubrificazione interna.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,8 mm
Lunghezza totale60 mm
Profondità di lavorazione30,8 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoalcrn hpt
Rapporto diametro/lunghezza della foratura8 x d
Angolo d'elica30 °
Affilaturapunta 135°
Stelodin 6535ha
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarealluminio lavorato/strutturale; alluminio pressofuso; leghe di rame; ghisa grigia; ghisa duttile/sferoidale; leghe di titanio
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta135 °
Diametro stelo3 mm
87,51 IVA esclusa
/ Unità
106,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore