Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-05.556A1-WJ30RE
Rubix:999240429005645
Produttore:6618329
EAN:4031132367231



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,556 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 6618329-ARTICOLO DC150-05-05.556A1-WJ30RE
Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Punte in metallo duro integrale con refrigerazione interna • Perform • DIN 6537 L • 5xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.2187in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,556 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 35 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,159 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione