9517650042000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 4,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 4.200
Rubix:999181000026778
Produttore:9517650042000
EAN:4031095293486


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 118 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650042000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 4,200
Punta MD Stock SuperV-T 51765 Ø4,2 con fori di lubrificazione 20xD, rivestita AlTiN. Refrigerazione interna e taglio destro (135°).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 118 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,036 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 349,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 426,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione