9517200018900-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,890
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 1.890
Rubix:999220701000160
Produttore:9517200018900
EAN:4031095327297


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,89 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200018900-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,890
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,89 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1,890x12 |
| Affilatura | flächenanschliff (2-flächenanschliff) |
| Stelo | ø3 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai legati e non legati fino a ca. 1200 n/mm², ghisa, alluminio e altri metalli non ferrosi (ne), oltre a materiali plastici |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione