5061862-ARTICOLO A1522-15/32IN

Trapano per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1522-15/32IN
Rubix:999240117028690
Produttore:5061862
EAN:4031132152165
5061862-ARTICOLO A1522-15/32IN

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,906 mm
Lunghezza totale205 mm
Profondità di lavorazione120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5061862-ARTICOLO A1522-15/32IN


Trapano per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS, lunga A1522 • UFL® • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=11,906mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,906 mm
Lunghezza totale205 mm
Profondità di lavorazione120 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Angolo d'elica130 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;lega speciale;altri
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo11,906 mm
€ 59,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione