Riferimenti
Stock:71140 6.350
Rubix:999190200050113
Produttore:9711400063500
EAN:4031095302935


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 67 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400063500-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 6,350
Punta elicoidale Stock NAS 907 in HSS brillante: Ø 6,35 mm, lunghezza 154 mm e profondità 75 mm. Affilatura relieved cone, toll. h8.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 67 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | hss bright (finitura brillante / senza rivestimento) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,085 |
| Affilatura | relieved cone (cono smussato) |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamiere); materiali stratificati/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione