Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-11.000D1-WJ30RE
Rubix:999240117031148
Produttore:7287749
EAN:4031132401140

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 7287749-ARTICOLO DC150-03-11.000D1-WJ30RE
Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.4331in
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.4331in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione