PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0420 30(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0420 30
Rubix:999201215005435

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 170 mm |
| Profondità di lavorazione | 133 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0420 30(N)
Punta elicoidale in metallo duro extra-lunghe HPMT W05 0420 30 con refrigerazione interna, doppio pattino di guida e rivestimento T8090 (TiAlN).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 170 mm |
| Profondità di lavorazione | 133 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | t8090 (tialn) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta 135°, 2 taglienti (2 flutes) |
| Stelo | d2 (h6) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 259,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 316,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore