9717910145000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 14,500

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71791 14.500
Rubix:999181000027580
Produttore:9717910145000
EAN:4031095295411
9717910145000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 14,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14,5 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione83 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717910145000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 14,500


Punti di forza

•L'arista di taglio principale è leggermente concava
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati

Applicazioni

Alluminio e leghe di alluminio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro14,5 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione83 mm
Tipo a gambocilindrico
280,67 IVA esclusa
/ Unità
342,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione