9711840089000-PUNTA MD EXTRA CORTE DIN 6539 LUCIDE 71184 8,900

Punte stub

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71184 8.900
Rubix:160000000192839
EAN:4031095001500
9711840089000-PUNTA MD EXTRA CORTE DIN 6539 LUCIDE 71184 8,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,9 mm
Lunghezza totale84 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711840089000-PUNTA MD EXTRA CORTE DIN 6539 LUCIDE 71184 8,900


Punte stub, ~ 3xD, DIN 6539, Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,05 g
Diametro del foro8,9 mm
Lunghezza totale84 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6539
Rivestimentolucido
Rapporto diametro/lunghezza della foratura8,9x40
Affilaturan
Stelo8,9
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Angolo di punta118 °
Diametro stelo8,9 mm
8.900 mm
84.000 mm
Paese d'origineDE
53,87 IVA esclusa
/ Unità
65,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione