7287828-ARTICOLO DC150-05-09.100D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-09.100D1-WJ30RE
Rubix:999240117030814
Produttore:7287828
EAN:4031132401928
7287828-ARTICOLO DC150-05-09.100D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,1 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287828-ARTICOLO DC150-05-09.100D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Trapano in metallo duro Walter Titex DC150 Perform con angolo di punta 140° e refrigerazione interna. Progettato per profondità fino a 5×Dc e lavorazioni versatili su vari materiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,1 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione49 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotinal
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Angolo d'elica30 °
Steloweldon / whistle notch
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai, acciai inox, ghise, materiali non ferrosi, superleghe e materiali temprati (gruppi iso p, m, k, n, s, h, o).
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
102,90 IVA esclusa
/ Unità
125,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione