9517450166700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 16,670
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 16.670
Rubix:999240628006364
Produttore:9517450166700
EAN:4031095356471


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16,67 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 83,35 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450166700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 16,670
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA 51745 Ø16,670 mm con fori di lubrificazione 5xD e rivestimento TiSiN+. Ideale per forature profonde con refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16,67 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 83,35 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,18 |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | cilindrico ø18 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti alla ruggine, agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 649,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 791,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione