9517860065300-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 6,530
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 6.530
Rubix:999210625022062
Produttore:9517860065300
EAN:4031095309316


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,53 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 32,65 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860065300-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 6,530
Punta MD Stock SuperV-X 5xD con fori di lubrificazione interna: rivestimento TiAlN nano, tolleranza m7 e angolo di punta 140° per taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,53 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 32,65 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Affilatura | affilatura a tronco di cono |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione