PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0310 30(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0310 30
Rubix:999201215005426

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 135 mm |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0310 30(N)
Punta elicoidale in metallo duro HPMT W05 0310 30 per fori profondi fino a 30xD: refrigerante interno (oil-feed), angolo di punta 135° e doppio pattino di guida per una lavorazione stabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 135 mm |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090; tialn |
| Tolleranza | d (h7); l3 / l d2 (h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 213,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 260,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore