Riferimenti
Stock:71140 4.220
Rubix:999190200050087
Produttore:9711400042200
EAN:4031095303192


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,22 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 49 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400042200-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 4,220
Punta elicoidale HSS Stock NAS 907 a gambo cilindrico. Ø4,22 mm, lunghezza 154 mm e profondità 55 mm, finitura lucida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,22 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 49 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright / blank (superficie lucida, senza rivestimento) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ø/l = 4,22/55 = 0,0767 |
| Affilatura | cono scaricato (relieved cone) |
| Stelo | stelo cilindrico (cyl / straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamierati), piastre/materiali sandwich laminati, acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 4,22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione