9517660158700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 15,870
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51766 15.870
Rubix:999181000026842
Produttore:9517660158700
EAN:4031095292861


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,87 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 493 mm |
| Profondità di lavorazione | 441 mm |
Dettagli del prodotto : 9517660158700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 15,870
Punta elicoidale Stock SuperV-T Ø15,87 mm con fori di lubrificazione 25xD, rivestimento AlTiN e refrigerazione interna. Lunghezza 493 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,87 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 493 mm |
| Profondità di lavorazione | 441 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | cono alleggerito (relieved cone); doppio margine (double margin) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1592,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 1942,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione