9712220140000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71222 14,000

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71222 14.000
Rubix:160000000193446
EAN:4031095246994
9712220140000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71222 14,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14 mm
Lunghezza totale214 mm
Profondità di lavorazione140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9712220140000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71222 14,000


Serie di punte elicoidali lunghe, ~ 10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: brillante, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,19 g
Diametro del foro14 mm
Lunghezza totale214 mm
Profondità di lavorazione140 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentolucido
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo14 mm
14.000 mm
214.000 mm
Paese d'origineDE
46,45 IVA esclusa
/ Unità
56,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione