9517180051100-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 5,110

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51718 5.110
Rubix:999230214005726
Produttore:9517180051100
EAN:4031095337036
9517180051100-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 5,110

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,11 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione20,335 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517180051100-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 5,110


Punta elicoidale Stock SuperV-180 con canali di raffreddamento e rivestimento TiAlN nano. Punta 180° per fondi di foratura piatti e profondità di lavoro 3xD.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,11 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione20,335 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzan7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Affilaturaaffilatura di punta 180°
Stelocilindrico
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; ghisa
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta180 °
Diametro stelo6 mm
89,45 IVA esclusa
/ Unità
109,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione