9517660059500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 5,950
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51766 5.950
Rubix:999181000026822
Produttore:9517660059500
EAN:4031095293066


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Profondità di lavorazione | 170 mm |
Dettagli del prodotto : 9517660059500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 5,950
Punta elicoidale Stock SuperV‑T Ø5,95 mm con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Profondità 170 mm (25xD) per foratura profonda stabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Profondità di lavorazione | 170 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai (da costruzione e da impiego), acciai legati, acciai inossidabili e ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 510,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 623,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione