6618707-ARTICOLO DC150-08-10.400A1-WJ30TA
Punta in metallo duro con fori di lubrificazione DC150-08 codolo DIN 6535 HA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Titex:DC150-08-10.400A1-WJ30TA
Rubix:999240116027902
Produttore:6618707
EAN:4031132371009

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 163 mm |
| Profondità di lavorazione | 114 mm |
Dettagli del prodotto : 6618707-ARTICOLO DC150-08-10.400A1-WJ30TA
Punta in metallo duro con fori di lubrificazione DC150-08 codolo DIN 6535 HA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 163 mm |
| Profondità di lavorazione | 114 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8 x d |
| Affilatura | specifico di fabbrica |
| Stelo | cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materia da lavorare | universale |
| Angolo di punta | 140 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 236,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 288,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione