9717650036000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 3,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 3.600
Rubix:999240628007256
Produttore:9717650036000
EAN:4031095344652


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 96 mm |
| Profondità di lavorazione | 72 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650036000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 3,600
Punta elicoidale in metallo duro Stock MD con fori/raffreddamento interno. Lunghezza di lavorazione 20xD, Ø3,600 mm, taglio destro e angolo 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 96 mm |
| Profondità di lavorazione | 72 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | superv-t-al |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 352,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 430,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione